Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SA-RS5 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SA-RS5 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 180 W
Sony SA-RS5 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 180 W
Sony SA-RS5 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 180 W
Sony SA-RS5 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 180 W
Sony SA-RS5 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 180 W
Sony SA-RS5 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 180 W
Sony SA-RS5 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 180 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99505959
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SARS5
EAN/GTIN:
     4548736134607
Suchbegriffe:
Soundbar
Stand-Lautsprecher
Standbox
Standlautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
180 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
2400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Flur, Tischplatte/Bücherregal
Lautsprecherposition
Hinten
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
14 mm
Woofer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Lautsprecher-Set-Einheit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,65*
€ 764,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,15*
€ 749,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,46*
€ 730,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,56*
€ 712,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,77*
€ 675,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.