Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi S700 Rotationstrasierer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi S700 Rotationstrasierer Schwarz
Xiaomi S700 Rotationstrasierer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99386734
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     37610
EAN/GTIN:
     6934177767012
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Rasiersystemtechnologien
Infinity Floating Technology (IFT)
Anpassung Perlendichte
Ja
Steuerung
Tasten
Vibrationsfrei
Ja
Sanfte Scherköpfe
Ja
Nass
Ja
Anzahl der Rasiermodi
3
Betrieb während des Ladevorgangs
Ja
EasyClean-System
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Material
Aluminium
Wasserfest
Ja
LED-Anzeigen
Ladend, Leistung, Geschwindigkeit
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Batterie / USB
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
120 min
Rasierdauer
60 min
Drahtlos
Ja
Anzeige
Ladekontrollanzeige
Ja
Stellungssperren-Indikator
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Ladend
Reinigungsbürste
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.