Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse M-196DBT Wecker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse M-196DBT Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Muse M-196DBT Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99384027
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     M-196DBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
Funkwecker
Reisewecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
108 mm
Tiefe
230 mm
Gewicht
830 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA/R03/UM4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
1020 g
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Zeitformat
24 h
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
FM-Radio
Ja
Wecktöne
Ja
Anzahl Alarme
2
Snooze Funktion
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Sleep-Timer
Ja
Alarm
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Tischwecker, Wecker, radiowecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.