Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pico Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pico Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Pico Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99347729
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     66658-160-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Manchmal ist eine große Pfanne einfach zu groß. Und dann ist die kleine Bratpfanne aus der Serie ZWILLING Pico genau richtig. Mit einem Durchmesser von 16 cm nimmt das Kochgeschirr im Schrank nicht viel Platz ein und ist trotzdem groß genug für viele verschiedene Speisen. Auf dem Herd zeigt die kleine Universalpfanne ihre wahre Größe: Hochwertiger 18/10 Edelstahl und ein SIGMA Classic Sandwichboden mit Aluminiumkern machen die Pfanne robust und widerstandsfähig. Die Wärme wird gleichmäßig verteilt und lange gespeichert. Und durch die Satinierung sieht sie auch noch besonders gut aus. Sie kann auf allen Herdarten sowie Induktion eingesetzt werden und ist spülmaschinengeeignet. Denn egal wie klein das Kochgeschirr ist: Abwaschen tut niemand gern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Bodendurchmesser
145 mm
Breite
173 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Temperatur (max)
230 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.