Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver MIR-270B Internet Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver MIR-270B Internet Analog & Digital Schwarz
Denver MIR-270B Internet Analog & Digital Schwarz
Denver MIR-270B Internet Analog & Digital Schwarz
Denver MIR-270B Internet Analog & Digital Schwarz
Denver MIR-270B Internet Analog & Digital Schwarz
Denver MIR-270B Internet Analog & Digital Schwarz
Denver MIR-270B Internet Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99278594
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111161100120
EAN/GTIN:
     5706751063145
Suchbegriffe:
Digitalradio
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 -240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Audio
RMS-Leistung
200 W
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
AM, DAB+
Verbesserung des Tuners
Automatischer Suchlauf, Automatisches Tuning
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
3920 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Holz
Internet-Radio
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Antennentyp
Extern
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Fernbedienung
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
USB-Ladeport
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprechertyp
1-Weg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.