Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB Typ-C zu DVI Grafik-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB Typ-C zu DVI Grafik-Adapter
Digitus USB Typ-C zu DVI Grafik-Adapter
Digitus USB Typ-C zu DVI Grafik-Adapter
Digitus USB Typ-C zu DVI Grafik-Adapter
Digitus USB Typ-C zu DVI Grafik-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99248397
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70829
EAN/GTIN:
     4016032480938
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz (Dual Display); schließen Sie zusätzlich einen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB-C-Schnittstelle an

- Der Adapter ist kompatibel mit: MacBook, 2018 iPad Pro, Chromebook™ oder Dell XPS™-Laptops
- Full HD Videoauflösung bis zu 1080p
- Unterstützt mehrere Wiedergabemodi: Haupt-/erweitertes Display, Spiegelung
- Hinzufügen oder Entfernen des Monitors ohne Neustart des Systems
- Bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig an einem PC nutzbar
- Automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus

Der DIGITUS® USB-C™ zu DVI Adapter erweitert Ihren Arbeitsplatz mit einem zusätzlichen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB-C Schnittstelle. Sie können bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig an dem PC nutzen und einen Monitor hinzufügen oder entfernen ohne einen Neustart des Systems zu vollziehen. Außerdem unterstützt dieser Adapter eine Auflösung bis zu 1920x1080, Video Streaming bis 1080p und mehrere Wiedergabemodi wie Haupt-/ erweitertes Display und Spiegelung. Der USB-C™ zu DVI Adapter besticht mit seinem edlen schwarzen Gehäuse und ohne zusätzliche Installation von Grafikkarten. Denn sobald der Treiber installiert ist, wird der über USB-C angeschlossene Monitor sofort aktiviert. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C, somit wird kein zusätzliches externes Netzteil benötigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
120 g
Merkmale
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Breite
75 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.