Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon TK5M RGB ATX Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon TK5M RGB ATX Desktop Schwarz
Sharkoon TK5M RGB ATX Desktop Schwarz
Sharkoon TK5M RGB ATX Desktop Schwarz
Sharkoon TK5M RGB ATX Desktop Schwarz
Sharkoon TK5M RGB ATX Desktop Schwarz
Sharkoon TK5M RGB ATX Desktop Schwarz
Sharkoon TK5M RGB ATX Desktop Schwarz
Sharkoon TK5M RGB ATX Desktop Schwarz
Sharkoon TK5M RGB ATX Desktop Schwarz
Sharkoon TK5M RGB ATX Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99238524
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951036479
EAN/GTIN:
     4044951036479
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Das ATX-Gehäuse TK5M RGB besticht in allen Kategorien: Die luftdurchlässige Mesh-Frontblende und die vier vorinstallierten 120-Millimeter- Lüfter sorgen für ein anständiges Kühlergebnis. Die I/O-Blende ist mit zwei USB-3.0-Anschlüssen und sogar einem USB-Type C-3.2 Gen. 2-Anschluss ausgestattet. Das Seitenteil aus gehärtetem Glas erlaubt tiefe Einblicke ins Innere des Gehäuses, welches mittels der 4-fach-RGB-Steuerung und 14 auswählbarer Modi hell erleuchtet werden kann. Cool drauf Für eine ordentliche Kühlleistung ist beim TK5M RGB bereits werkseitig gesorgt: Drei 120-Millimeter-Lüfter sind auf der Vorderseite installiert, einer auf der Rückseite. Wer das Kühlergebnis noch weiter optimieren möchte, kann auf der Oberseite noch zwei weitere 120-Millimeter-Lüfter oder zwei 140-Millimeter-Lüfter einbauen. Der Staubfilter auf der Vorderseite ist magnetisch, die Blende ist eingesteckt. Beide Teile lassen sich darum mühelos abnehmen und wieder anbringen. Zur Präsentation bestimmt Das Seitenteil des TK5M RGB aus gehärtetem Glas ermöglicht die optimale Präsentation der verbauten Hardware, das Netzteil wird währenddessen platzsparend im Netzteiltunnel verstaut. Für einen jederzeit aufgeräumten Eindruck können sämtliche Kabel mittels Kabeldurchlässen aus dem Blickfeld geführt werden. Viel Platz, trotz kompakter Größe Trotz kompakter Größe können auch leistungsstarke Komponenten im TK5M RGB installiert werden: Grafikkarten können bis zu 31 Zentimeter lang sein, CPU-Kühler bis zu 15,7 Zentimeter hoch und Netzteile bis zu 17,5 Zentimeter lang. Schneller Anschluss Auf der I/O-Blende hat das TK5M RGB neben zwei USB-3.0-Buchsen auch eine Typ-C-Buchse mit der Spezifikation USB 3.2 Gen 2. Mit einer Geschwindigkeit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde ist ein schneller Datentransfer am Typ-C-Anschluss jederzeit möglich. Für Speicherplatz ist gesorgt Neben ausreichend Platz für Komponenten gibt es auch einigen Raum für die Unterbringung von Laufwerken: Eine 2,5-Zoll-Laufwerk lässt sich in einem Festplattenkäfig unterbringen, eine weitere kann darauf befestigt werden. Alternativ können aber auch zwei 3,5-Zoll-HDDs in und auf dem Festplattenkäfig verbaut werden. Hinter dem Mainboardtray findet sich noch Platz für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke und auch auf dem Netzteiltunnel kann noch ein 2,5-Zoll-Laufwerk montiert werden.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Metall, Kunststoff, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Boden, Vorderseite
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
411 mm
Höhe
456 mm
Gewicht
5300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.