| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-9919777 Herst.-Nr.: 60.2008.54 EAN/GTIN: 4009816019783 |
| |
|
| | |
| "Jetzt ist es neun Uhr und achtundzwanzig Minuten, neunzehn Grad Celsius"! Genial als Alltagshilfe für blinde oder sehbehinderte Menschen – der Wecker TALK von TFA spricht mit Ihnen!
Je nach Einstellung wird Ihnen jede Stunde, stündlich von 7 bis 21 h oder auf Tastendruck die aktuelle Uhrzeit und Temperatur deutlich angesagt. Die Lautstärke kann in zwei Stufen geregelt werden.
Der Vorteil von TALK: Sie müssen nicht lange die Abfragetaste suchen – der ganze Wecker ist ein einziger, großer Knopf. Sie drücken einfach auf den Wecker, schon ertönt die Stimme mit Uhrzeit und Raumtemperatur.
Alle weiteren Einstellungen können mit drei Knöpfen auf der Unterseite des Weckers vorgenommen werden.
Beim Weckton können Sie aus drei Varianten wählen – ein schlichtes Piepsen, ein Kuckucksruf oder eine Melodie. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten zusätzlichen Schlaf verschaffen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 126 mm | | Höhe | 126 mm | | Tiefe | 45 mm | | Gewicht | 130 g | Energie | Energiequelle | Akku | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batterietyp | AAA | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Typ | Quarzwecker | | Produktfarbe | Silber, Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Zeitformat | 12/24 h | | Temperaturanzeige | Ja | | Temperaturmessbereich | -9.4 - 50 °C | | Temperaturmesseinheit | °C | | Thermometer | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |