Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Digitradio 586 Persönlich Analog & Digital Anthrazit, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Digitradio 586 Persönlich Analog & Digital Anthrazit, Silber
TechniSat Digitradio 586 Persönlich Analog & Digital Anthrazit, Silber
TechniSat Digitradio 586 Persönlich Analog & Digital Anthrazit, Silber
TechniSat Digitradio 586 Persönlich Analog & Digital Anthrazit, Silber
TechniSat Digitradio 586 Persönlich Analog & Digital Anthrazit, Silber
TechniSat Digitradio 586 Persönlich Analog & Digital Anthrazit, Silber
TechniSat Digitradio 586 Persönlich Analog & Digital Anthrazit, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99191784
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3986
EAN/GTIN:
     4019588039865
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
12 V
Audio
RMS-Leistung
20 W
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
12
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Bildschirmdiagonale
2.42 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
3080 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
3950 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Anthrazit, Silber
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Kabelloses Aufladen
Ja
Dimmbar
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Akustische Signale
Ja
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,95*
€ 306,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.