Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55044 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55044 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6 W E27
Segula 55044 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99161029
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55044
EAN/GTIN:
     4260751130449
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Die absolute Neuheit auf dem LED Markt! Schwebendes Licht.

Mit der ausgeklügelten und patentierten Soft-Filament-Technologie machen die neuen LED Lampen aus der Floating Serie den Anschein, als würden sie schweben.

Ob im heimischen Wohnzimmer oder im großzügigen Hotel-Foyer.

Verschiedene Größen, Formen und Glasfarben lassen keine Wünsche offen. Von der kleinen Reflektorform bis hin zum großen Globe im edlen Rauchglas. Lassen Sie sich insprieren und faszinieren!

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >85 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
300 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
28 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
1900 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Technische Details
Glasfarbe
Grau
Energie
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.