Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55180 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6,5 W S14d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55180 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6,5 W S14d
Segula 55180 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6,5 W S14d
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99160855
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55180
EAN/GTIN:
     4260751131804
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Durch eine neue designgeschützte Ausführung der LED-Filamente ist es es nun möglich, auch sehr lange LED-Linienlampen für die Anwendung in Wohnraum, Flur, Küche etc. herzustellen.

Diese Ausführung ist 300 mm lang und in Klarglas.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.5 mm
Länge (mm)
300 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
S14d
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
340 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
31 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
1900 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Lampenstrom
31 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.