Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55198 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 8 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55198 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 8 W E27
Segula 55198 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 8 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99160760
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55198
EAN/GTIN:
     4260751131989
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Mit den brandneuen Lampen der Serie SOFT LINE bringt SEGULA eine weitere Innovation: Die flexiblen LED-Filamente sehen Glühfäden zum Verwechseln ähnlich und eignen sich mit ihrem warmen, blendfreien Licht ideal für dekorative Beleuchtungszwecke. Erhältich in verschiedenen altbekannten Formen. Sie sind voll dimmbar und mit den neuen Filamentstyles schon vor dem Einschalten ein echter Hingucker.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Länge (mm)
550 mm
Gewicht
140 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
42 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
1900 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
1900 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Lampenstrom
45 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.