Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ALCF-P-KIT-MATTE Rahmenloser Blickschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M ALCF-P-KIT-MATTE Rahmenloser Blickschutzfilter
3M ALCF-P-KIT-MATTE Rahmenloser Blickschutzfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99131019
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000006400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
431.8 mm
Höhe
0.53 mm
Tiefe
432 mm
Breite (imperial)
17 Zoll
Höhe (imperial)
17 Zoll
Design
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material
Polycarbonat (PC)
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Oberflächenlackierung
Matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,66*
€ 1.205,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,63*
€ 1.196,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,54*
€ 1.152,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,07*
€ 1.115,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,52*
€ 1.062,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.