Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9451340 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-9451340 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9451340 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9451340 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9451340 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9451340 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9451340 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9451340 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99108994
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9451340
EAN/GTIN:
     4064161172484
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
512 mm
Tiefe (max)
435 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
3300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-8 - 5 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
5 °
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
512 mm
Abstand zur Wand (min)
58 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.