Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Lexibook RL998 Wecker Digitaler Wecker Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexibook RL998 Wecker Digitaler Wecker Mintfarbe
Lexibook RL998 Wecker Digitaler Wecker Mintfarbe
Lexibook RL998 Wecker Digitaler Wecker Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99059875
Hersteller:
     Lexibook
Herst.-Nr.:
     RL998
EAN/GTIN:
     3380743071534
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Höhe
105 mm
Tiefe
170 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rund
Produktfarbe
Mintfarbe
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Integriertes Radio
Ja
Unterstützte Bänder
FM
FM-Radio
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Wecklicht
Ja
Anzahl Alarme
6
Akustische Signale
Ja
Akustischer Alarm Typ
Summer
Sleep-Timer
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.