Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181752 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181752 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Blau
Cimco 181752 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98983224
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder blau detektierbar
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Breite
3.5 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Blau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
36 mm
Zugfestigkeit
180 N
Betriebstemperatur
-25 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: cimco kabelbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0566*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.