Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 1622 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 1622 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Rapesco 1622 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Rapesco 1622 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Rapesco 1622 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Rapesco 1622 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Rapesco 1622 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98496764
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1622
EAN/GTIN:
     5018505035903
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Faltmappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
258 mm
Tiefe
75 mm
Länge (mm)
385 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Format
A4+
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4+
Ausrichtung
Landschaft
Anzahl der Schubladen
26 Schublade(n)
Tragegriff(e)
Ja
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Hängeordner, Papier, Klarsichthülle
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1624
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.