Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP28-1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP28-1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98490226
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP28-1D-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Formfaktor
QSFP28
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 352,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,91*
€ 419,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,79*
€ 397,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,40*
€ 369,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.