Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics OSXD22N00-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics OSXD22N00-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics OSXD22N00-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics OSXD22N00-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics OSXD22N00-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics OSXD22N00-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics OSXD22N00-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics OSXD22N00-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics OSXD22N00-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics OSXD22N00-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics OSXD22N00-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98489932
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     OSXD22N00-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP+
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
220 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.