Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215683 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Transparent 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215683 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Transparent 100 Stück(e)
Synergy 21 S215683 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Transparent 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98486599
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.6 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Nylon
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.