Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0831583 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0831583 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Phoenix Contact 0831583 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98380892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0831583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
16 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,6657*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,33314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,3857*
€ 80,18898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,3957*
€ 79,01088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,9657*
€ 74,92918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,1357*
€ 72,75148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,6657*
€ 61,48218
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1012018
ab € 25.093,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.