Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0831606 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Blau 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 0831606 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Blau 10 Stück(e)
Phoenix Contact 0831606 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Blau 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-E759H85
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0831606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 64,3455*
€ 83,2255*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 71,78*
€ 92,07*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 72,977*
€ 93,627*
4 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,59*
€ 114,53*
7 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 205,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,2255*
€ 99,03835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,9155*
€ 97,47945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,2155*
€ 93,07645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,9355*
€ 89,17325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,3455*
€ 76,57115
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,8691* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1012018
ab € 25.104,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.