Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0831603 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0831603 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Orange
Phoenix Contact 0831603 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98370799
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0831603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Gerätemarker, Aluminiumschild, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 85,6 x 54 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.6 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,1067*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,82134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,4167*
€ 149,24587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,4067*
€ 148,04397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,3367*
€ 140,82067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,4767*
€ 136,22727
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,1067*
€ 117,93697
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1012018
ab € 25.104,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.