Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NSSHÖU-J Signalkabel Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp NSSHÖU-J Signalkabel Beige
Lapp NSSHÖU-J Signalkabel Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98344038
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16005303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
31.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kupferindex
960 kg/km
Kabelgewicht
2000 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, VDE, EAC, Fire
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15.020,93*
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 29,79726* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.020,93*
€ 17.874,9067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14.987,57*
€ 17.835,2083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14.920,87*
€ 17.755,8353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14.870,35*
€ 17.695,7165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.