Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-98341172
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
16.8 mm
Kupferindex
115.2 kg/km
Kabelgewicht
330 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,85*
€ 8,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.