Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NSSHÖU-O Signalkabel Beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp NSSHÖU-O Signalkabel Beige
Lapp NSSHÖU-O Signalkabel Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98340847
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16005323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
41 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kupferindex
1920 kg/km
Kabelgewicht
3700 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
50 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, VDE, EAC, Fire
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 72,12*
€ 85,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 71,25*
€ 84,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 67,83*
€ 80,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 64,97*
€ 77,31
pro Meter
ab 500 Meter
€ 55,64*
€ 66,21
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 55,59*
€ 66,15
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 52,84*
€ 62,8796
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.