Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Gummischlauchleitung
>
Artikel
Lapp NSSHÖU-O Signalkabel Beige
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-98336645
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1600507
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Starkstromkabel
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
25.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kupferindex
1440 kg/km
Kabelgewicht
1750 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
150 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, VDE, EAC, Fire
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
starkstromkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40.833,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40.833,88*
€ 48.592,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40.732,84*
€ 48.472,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37.258,91*
€ 44.338,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33.799,66*
€ 40.221,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30.340,41*
€ 36.105,09
pro Meter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.