Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-M2LS Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-M2LS Leistungsrelais Weiß
ABB CR-M2LS Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98333411
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405651R1100
EAN/GTIN:
     4013614528620
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
27 x 82 x 61 mm
Gewicht
55 g
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
552 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
7 A
Weitere Suchbegriffe: abb relaissockel, miniaturrelais
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1217803
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.