Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics FTL4C1QL2C-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics FTL4C1QL2C-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics FTL4C1QL2C-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics FTL4C1QL2C-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics FTL4C1QL2C-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics FTL4C1QL2C-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98316300
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     FTL4C1QL2C-BO
EAN/GTIN:
     4063232052748
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Finisar FTL4C1QL2C kompatibler 40GBASE-LR4L QSFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Finisar FTL4C1QL2C kompatible 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit CWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit CWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Finisar FTL4C1QL2C kompatible 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Finisar FTL4C1QL2C 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP offiziell unterstützen. Jeder Finisar FTL4C1QL2C kompatible 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Finisar FTL4C1QL2C kompatiblen 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP für den Einsatz in der jeweiligen Finisar Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Finisar FTL4C1QL2C kompatible 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Finisar FTL4C1QL2C Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Finisar FTL4C1QL2C kompatiblen BlueOptics 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Finisar FTL4C1QL2C in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Finisar FTL4C1QL2C kompatible 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Finisar FTL4C1QL2C 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Finisar FTL4C1QL2C kompatible BlueOptics 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Finisar FTL4C1QL2C 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Finisar FTL4C1QL2C kompatible 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Finisar FTL4C1QL2C kompatiblen 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Finisar FTL4C1QL2C 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Finisar FTL4C1QL2C kompatiblen 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Finisar FTL4C1QL2C kompatible 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Finisar FTL4C1QL2C kompatiblen 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Finisar FTL4C1QL2C kompatiblen 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Finisar FTL4C1QL2C kompatible 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Finisar FTL4C1QL2C kompatiblen 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Finisar FTL4C1QL2C kompatiblen 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Finisar FTL4C1QL2C kompatible 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Finisar FTL4C1QL2C kompatible 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Finisar FTL4C1QL2C kompatiblen 40GBASE-LR4L LC Duplex QSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
CWDM
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 279,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.