Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics MXCPM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics MXCPM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics MXCPM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics MXCPM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics MXCPM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics MXCPM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics MXCPM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics MXCPM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98315220
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     MXCPM-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Formfaktor
QSFP28
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 356,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,50*
€ 424,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,11*
€ 410,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.