Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AFCT-89WDDZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AFCT-89WDDZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP
BlueOptics AFCT-89WDDZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98315159
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AFCT-89WDDZ-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 271,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,50*
€ 313,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.