Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Ceiling hook Deckenhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Ceiling hook Deckenhaken
SLV Ceiling hook Deckenhaken
SLV Ceiling hook Deckenhaken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98300910
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Deckenhaken
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Gewicht
10 g
Länge (mm)
31 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
132670
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.