Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 50132 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 50132 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
as-Schwabe 50132 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98289651
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     50132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Mantel und Einzelader der VV-Leitungen sind aus PVC-Kunststoff. Diese Ausführungen sind Standard-Leitungen und für normale Belastungen beim Einsatz im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
50102
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
50101
ab € 2,94*
Ähnlich
as - Schwabe
50131
ab € 3,57*
Ähnlich
as - Schwabe
50152
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe
50151
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.