| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-98260351 Herst.-Nr.: 37754195 EAN/GTIN: 4002051632397 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Gadget können Nachwuchs-Detektive jedem Schurken auf die Spur kommen und geheime Ermittlungen anstellen. Mit dem Stift können gefälschte Geldscheine enttarnt werden. Zudem können Kinder ab 8 Jahren geheime, unsichtbare Nachrichten verfassen, die nur mit der UV Lampe wieder zum Vorschein kommen. Inhalt: UV-Lichtcode mit Geheimstift, abnehmbarer UV-Lampe und "???" Stempel und eine farbig illustrierte Anleitung Zusätzlich wird benötigt: 1 x 1,5-Volt-Batterie Typ LR03 (AAA, Micro) Weitere Informationen: Merkmale | Themenwelt | Detektiv | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 143 mm | | Verpackungstiefe | 51 mm | | Verpackungshöhe | 103 mm | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |