| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-98260348 Herst.-Nr.: 38261943 EAN/GTIN: 4002051620936 |
| |
|
| | |
| Die Challenge: Einen Roboter konstruieren, der einer Linie folgen kann! Genau die richtige Aufgabe für Nachwuchs-Maker, denn je nach Einstellung der elektronischen Bauteile verändert der Roboter sein Verhalten. Wenn alles klappt, folgt er mit seinem Motor und den Rädern einer schwarzen Linie und will herausgefordert werden. Schafft er auch Kurven? Eine echte Knobelaufgabe! Das Besondere an diesem Roboter: Durch ihn wird greifbar, dass auch analoge Elektronik dazu in der Lage ist, Umweltreize zu verarbeiten - ganz ähnlich wie Motten, die zum Licht fliegen. So lernen die Jugendlichen beim Konstruieren nicht nur eine Menge über Widerstände, LEDs und Potentiometer, sondern auch, welche Parallelen es zu anderen Welten gibt! Inhalt: Teilbestückte Platine, bedrahtete elektronische Bauteile, Motoren, Räder, Reifen, bedruckte Roboterdekoration, Anleitung Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 220 mm | | Verpackungstiefe | 55 mm | | Verpackungshöhe | 185 mm | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Themenwelt | Strom | | Produkttyp | Experimentier-Set | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 14 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |