Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos CATAN - Erweiterung - Händler & Barbaren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos CATAN - Erweiterung - Händler & Barbaren
Kosmos CATAN - Erweiterung - Händler & Barbaren
Kosmos CATAN - Erweiterung - Händler & Barbaren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98260316
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     38261941
EAN/GTIN:
     4002051682774
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Die beliebte CATAN-Erweiterung. Räuberische Barbaren bedrohen die Städte. Können die mächtigen Ritter das Land von der Plage befreien? Nur in Verbindung mit dem Basisspiel spielbar. Kombination mit „Seefahrer“ und „Städte & Ritter“ ist möglich. Kein Cataner wird je behaupten, dass das Leben langweilig wäre. Wie auch, wenn hinter dem Horizont immer neue Abenteuer warten. Kaum kommen Sie in die Nähe der Küste, so steigen dunkle Rauchfahnen auf. Schon wieder sind die räuberischen Barbaren über die Küstenstädte hergefallen. Wo bleiben die mutigen Ritter, die sich den wilden Horden entgegen stellen? Im Norden dagegen wird gebaut: Ein Sitz für die Herrscher – der Rat Catans. Marmor, Glas, Sand und Werkzeuge werden gebraucht und Sie sind der Führer eines Wagenzuges. Im Süden ziehen Karawanen durch die Wüste – Nomaden tauschen ihre wertvolle Wolle gegen Handelswaren. Lenken Sie Ihre Karawane zu Ihrem Vorteil oder vertrocknen Sie in der Wüste? Aber damit nicht genug – auf Catan gibt es noch viel mehr zu erleben! Machen Sie Ihr Glück auf abenteuerlichen Wegen. Großer Reichtum oder bittere Armut – Catan bringt es ans Licht! Inhalt: 13 Landfelder, 6 Fischgründe, 30 Fischkärtchen, 36 Warenkärtchen, 6 Sonderkarten, 20 Handelschips, 117 Spielkarten, 40 Spielfiguren, 36 Barbaren-Figuren, 22 Kamel-Figuren, 40 Münzen, 1 Würfel, 1 Anleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel-Erweiterung
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
3
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Spielzeit (Durchschnitt)
75 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
297 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.