Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA I66-017 PC Intel® Core™ i9 i9-12900KF 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA I66-017 PC Intel® Core™ i9 i9-12900KF 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
CAPTIVA I66-017 PC Intel® Core™ i9 i9-12900KF 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
CAPTIVA I66-017 PC Intel® Core™ i9 i9-12900KF 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
CAPTIVA I66-017 PC Intel® Core™ i9 i9-12900KF 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
CAPTIVA I66-017 PC Intel® Core™ i9 i9-12900KF 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
CAPTIVA I66-017 PC Intel® Core™ i9 i9-12900KF 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98257386
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     I66-017
EAN/GTIN:
     4046373660171
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
445 mm
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Wasserkühlsystem
Ja
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
800 W
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Angetrieben von
MSI
Motherboard Chipsatz
Intel Z690
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-12900KF
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor Boost-Frequenz
5.2 GHz
Prozessor-Cache
30 MB
Bus Typ
DMI4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.153,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.318,75*
€ 2.759,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.299,91*
€ 2.736,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.231,15*
€ 2.655,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.187,66*
€ 2.603,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.153,33*
€ 2.562,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.