Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 400V PUR 0.3m Verlängerungskabel 0,3 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 400V PUR 0.3m Verlängerungskabel 0,3 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz, Rot
Steffen 400V PUR 0.3m Verlängerungskabel 0,3 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz, Rot
Steffen 400V PUR 0.3m Verlängerungskabel 0,3 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98253144
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     037020447 03 25 16 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Industrie-Verlängerungskabel, Kabel EPR-PUR 5x2.5mm2 orange, Kabellänge 0.3m, 1. Seite Stecker T25 IP55 rot und 2. Seite Kupplung CEE16/5 IP44 rot
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Wetterfestigkeit
Ja
Empfohlene Platzierung
Keller, Garage, Garten, Laden, Studie, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.