Design | Gehäusetyp | 0,6L Größe PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | PC Barebone |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Energie | Netzteiltyp | Interne Stromversorgungseinheit |
| Stromversorgung | 90 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
Leistungen | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| HDMI-Version | 2.0a |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.1a |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 " |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2, Serial ATA III |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
| Prozessor | i5-1135G7 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.2 GHz |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm |
| Tiefe | 117.5 mm |
| Höhe | 47.85 mm |