Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bicycle Set 9 10 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Bicycle Set 9 10 Werkzeug
Wera Bicycle Set 9 10 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97945273
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004177001
EAN/GTIN:
     4013288220646
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarrenringschlüssel-Satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
10 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
156 g
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Größe des Bit-Halter-Sockels (imperial)
1/4 "
Schraubendreher-Bits enthalten
Kreuz, Hex (metrisch), Torx
Gehäusefarbe
Schwarz
Hüllenmaterial
Kunststoff
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.