Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5931000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5931000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
wolfcraft GmbH 5931000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
wolfcraft GmbH 5931000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
wolfcraft GmbH 5931000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
wolfcraft GmbH 5931000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
wolfcraft GmbH 5931000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
wolfcraft GmbH 5931000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
wolfcraft GmbH 5931000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97738667
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5931000
EAN/GTIN:
     4006885593107
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Kreisschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Die Bohrkrone diamantbestreut „Ceramic“ ist die ideale Lösung, wenn Sie mit einem Akkuschrauber Sanitär- und Elektroinstallationen an oder durch Fliesen oder Kacheln vorbereiten möchten. Mit ihr erzielen Sie präzise Bohrungen in Wand- und Bodenfliesen jeglicher Art mit einer Schnitttiefe von 45 mm. Sie ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich, so finden Sie für jedes Projekt die passende Bohrkrone. Über den Rundschaft (Ø 10 mm) lässt sie sich schnell im Bohrfutter Ihres Akkuschraubers arretieren. Mit dem integrierten Zentrierbohrer positionieren Sie die Bohrung punktgenau. Nach dem Anbohren lässt sich dieser werkzeuglos entnehmen, sodass Sie die Bohrung schnell fortsetzen können. Der Grundkörper dieser Bohrkrone wird aus Vollmaterial gedreht und ist mit hochwertigen Industriediamanten besetzt. Sie bietet eine hohe Standzeit und Präzision. Zum Schutz der Diamantbestreuung ist ein Wasserschwamm in der Bohrkrone integriert. Er muss vor dem Einsatz mit Wasser getränkt werden, das während des Bohrens ausgepresst wird und für die notwendige Kühlung sorgt. Zeitgleich bindet das Wasser den Staub. Die Bohrkrone ist TÜV-geprüft – Sie setzen somit auf ein sicheres Qualitätsprodukt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Kreisschneider-Bohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
68 mm
Geeignet für Materialien
Porzellan, Feinsteinzeug, Marmor, Glasierte Fliese, Granit, Keramik
Schaftdurchmesser
10 mm
Arbeitslänge
45 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.