Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sea Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sea Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz, Grau
Hama Sea Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz, Grau
Hama Sea Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz, Grau
Hama Sea Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz, Grau
Hama Sea Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz, Grau
Hama Sea Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97724875
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184141
EAN/GTIN:
     4047443483591
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Telefonieren und Musik hören in edlem Schwarz - dieses stylische Headset wird zum trendigen Accessoire. Wird der ungestörte Musikgenuss von einem nervigen Anruf unterbrochen, bleiben Sie trotzdem der Stylechecker.

- Steuern Sie die Hauptfunktionen Ihres Smartphones, ohne das Gerät in die Hand zu nehmen
- Unterstützt den vorhandenen Sprachassistenten Google Assistant
- Dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhören keinen Anruf mehr
- Die hervorragende Passform reduziert unerwünschte Außengeräusche, sodass Sie ohne Störung Ihre Musik genießen können
- Die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Größen (S, M, L) sorgen für einen individuellen, perfekten Sitz
- Knickschutz zwischen Ohrhörer und Kabel verhindert Kabelbruch und erhöht damit die Lebensdauer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Lieferumfang
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Frequenz
50 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-41 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.