Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3306 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 3306 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3306 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3306 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3306 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3306 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97724774
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3306
EAN/GTIN:
     4250058533067
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
4709 mm
Höhe
440 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
50 kg
Minimum Bildschirmgröße
46 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,84*
€ 516,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,20*
€ 502,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.