Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3311 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 3311 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3311 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3311 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3311 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3311 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3311 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97724767
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3311
EAN/GTIN:
     4250058533111
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Technische Details
Ausrichtung
Porträt
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
3709 mm
Höhe
640 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
250 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 600 mm
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
50 kg
Minimum Bildschirmgröße
46 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,400 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,14*
€ 536,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,20*
€ 489,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,10*
€ 480,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,22*
€ 457,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.