Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 53301 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 53301 Heftmappenzubehör
Fellowes 53301 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9752394
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen.
    - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität.
    - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode.
    - 6mm Binderücken geeignet für 2-20 Seiten.
    - Packungsgröße 25 Stück
    - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
20 Blätter
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Anzahl
25
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,29*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,65*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,15*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.