Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oranier FZE1499EE Freistehender Herd Gaskochfeld Schwarz, Edelstahl A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oranier FZE1499EE Freistehender Herd Gaskochfeld Schwarz, Edelstahl A
Oranier FZE1499EE Freistehender Herd Gaskochfeld Schwarz, Edelstahl A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97471316
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     1499 24
EAN/GTIN:
     4051543040431
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
gasherd oranier
gas herd
Dreikranzbrenner Power für die schnelle Küche. 3,6 kW sorgen für eine kurze Aufheizphase und jede Menge Dampf unter dem Topfdeckel. Der WOK-Aufsatz gehört zum Lieferumfang. Qualität bis ins Detail Die große Ganzglasinnenscheibe ist passgenau in den Rahmen versenkt. Das geringe Spaltmaß erleichtert die Reinigung der Oberfläche. Für Reinigungszwecke kann die Ganzglasinnenscheibe leicht heraus genommen werden. Großraum-Backofen mit Vollglasinnentür Wenn es mal wieder etwas mehr sein darf... Der Backofen mit der großen Klappe hält, was er verspricht: Komfort, Design, leichte Pflege und Teleskopauszüge für mehr Sicherheit.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
2.25 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Energieverbrauch (konventionell)
8100 MJ
Kochfeld
Kochfeldtyp
Gaskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Gastyp
LPG
Anzahl der Gasbrenner
5 Zone(n)
Leistung Kochzone 1
3600 W
Leistung Kochzone 2
2900 W
Leistung Kochzone 3
1750 W
Leistung Kochzone 4
1750 W
Leistung Kochzone 5
1000 W
Backofen
Ofengröße
Groß
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Gas
Netto-Ofenvolumen
115 l
Grill
Ja
Ofenposition
Boden
Ofenleistung
4200 W
Grillenergie
1800 W
Ofenthermostatbereich
140 - 280 °C
Abmessungen Ofen (B x T x H)
725 x 452 x 352 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
900 mm
Höhe (min)
850 mm
Gewicht
74000 g
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,57*
€ 1.257,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,23*
€ 1.242,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,82*
€ 1.181,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,92*
€ 1.136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,99*
€ 1.075,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.