Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oranier Davara 90 W Wandmontiert Weiß 755 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oranier Davara 90 W Wandmontiert Weiß 755 m³/h A
Oranier Davara 90 W Wandmontiert Weiß 755 m³/h A
Oranier Davara 90 W Wandmontiert Weiß 755 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97471255
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     8634 92
EAN/GTIN:
     4051543120751
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube 90cm
dunstabzug
Wandhaube im Kopffrei-Design, Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
53 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
281 W
Motorleistung
275 W
Stromverbrauch (aus)
0.36 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
896 mm
Tiefe
360 mm
Höhe (min)
952 mm
Höhe (max)
1222 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
755 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
60 dB
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
44 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
71 dB
Druck (Pa)
487
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
650 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
750 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Steuerung
Drehregler, Berührung
Kabellänge
1 m
Ablüftungsort
Hinten
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Metall
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
2.8 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
454 Lux
Farbtemperatur
4000 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,93*
€ 794,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,47*
€ 789,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,56*
€ 752,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,35*
€ 720,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,36*
€ 659,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.