| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-97469354 Herst.-Nr.: 5918000 EAN/GTIN: 4006885591806 |
| |
|
| | |
| Die Bohrkrone diamantbestreut „Ceramic“ ist die ideale Lösung, wenn Sie mit einem Akkuschrauber Sanitärbefestigungen vorbereiten oder eine Kabelführung durch Fliesen oder Kacheln realisieren möchten. Mit ihrer Schnitttiefe von 30 mm erzielen Sie präzise Bohrungen in Wand- und Bodenfliesen jeglicher Art. Sie ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich, so finden Sie für jedes Projekt die passende Bohrkrone. Über den Rundschaft (Ø 10 mm) lässt sie sich schnell im Bohrfutter Ihres Akkuschraubers arretieren. Der Grundkörper dieser Bohrkrone wird aus Vollmaterial gedreht und ist mit hochwertigen Industriediamanten besetzt. Sie bietet eine hohe Standzeit und Präzision. Zum Schutz der Diamantbestreuung sollte die Bohrkrone „Ceramic“ nur im Nassschnittverfahren in Kombination mit der separat erhältlichen Führung (Art. 5911000) angewendet werden. Die Bohrkrone ist TÜV-geprüft – Sie setzen somit auf ein sicheres Qualitätsprodukt. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrerart | Diamantbohrkrone | | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand | | Bohrdurchmesser | 10 mm | | Geeignet für Materialien | Porzellan, Feinsteinzeug, Marmor, Glasierte Fliese, Granit, Keramik | | Schaftdurchmesser | 10 mm | | Arbeitslänge | 30 mm | | Schaftform | Zylinderförmige Welle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |