Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typhoon TM044 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typhoon TM044 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Typhoon TM044 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Typhoon TM044 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Typhoon TM044 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Typhoon TM044 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Typhoon TM044 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Typhoon TM044 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Typhoon TM044 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Typhoon TM044 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97445476
Hersteller:
     Typhoon
Herst.-Nr.:
     TM044
EAN/GTIN:
     4052792060768
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Produktinformationen "Steckdosenadapter, 1x USB-C Port (PD) & 1x USB-A QC Port, 18W" von Typhoon Der Typhoon Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des TM044 (USB-C PD Anschluss und USB-A QC Anschluss) können Sie problemlos zwei Geräte mit den optimalen Geschwindigkeiten gleichzeitig laden. Einfach mit jeweils einem Kabel einstecken, die gewünschten Geräte anschließen und schon wird geladen. So können Sie dem Kabelgewirr ein Ende bereiten!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
18 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
107 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
62 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, netzteil für tablet, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.