Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 895 CD Tragbar Digital Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 895 CD Tragbar Digital Walnuss
Albrecht DR 895 CD Tragbar Digital Walnuss
Albrecht DR 895 CD Tragbar Digital Walnuss
Albrecht DR 895 CD Tragbar Digital Walnuss
Albrecht DR 895 CD Tragbar Digital Walnuss
Albrecht DR 895 CD Tragbar Digital Walnuss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97371416
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27896
EAN/GTIN:
     4032661278968
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Das Hybridradio DR 895 CD mit integriertem CD-Player besitzt ein edles Holzgehäuse. Es empfängt sowohl Internet-, Digital- und UKW-Radiosender, streamt Musik von mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets. Für noch mehr Musikgenuss ist bereits Spotify Connect integriert. Der Allrounder verfügt zudem über einen CD-Player sowie einen USB-Anschluss für MP3-Formate. Zusätzlich können Podcasts als Favoriten gespeichert und über die Schnellwahltaste aufgerufen werden. Auf dem großen 4" LCD Farbdisplay lassen sich Radiosender, Songtitel und Interpret wunderbar ablesen. Besonders komfortabel ist die Bedienung des Albrecht DR 895 CD über die mitgelieferte Fernbedienung oder das Smartphone und die kostenlose App UNDOK. Satter Stereosound aus den beiden 15 W RMS Lautsprechern erfüllt jeden Raum mit guter Laune.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
25000
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
4 Zoll
Audio
RMS-Leistung
15 W
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
3600 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Walnuss
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.